長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-233シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4288-09
65-4288-10
65-4288-09
65-4287-93
65-4288-03
65-4287-90
65-4288-06
65-4287-98
65-4288-01
65-4287-91
65-4288-05
65-4287-96
65-4287-99
65-4287-95
65-4288-08
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55462139
品番
AE20-233
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4288-09