長野計器
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC10-131シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55463977
品番
BC10-131
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4294-78