長野計器
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4294-87
65-4294-87
65-4294-87
65-4294-95
65-4294-79
65-4295-12
65-4294-89
65-4294-88
65-4294-82
65-4294-92
65-4294-84
65-4295-06
65-4295-03
65-4294-83
65-4294-96
65-4294-94
65-4294-93
65-4294-90
65-4294-80
65-4295-11
65-4294-85
65-4295-04
65-4294-91
65-4295-13
65-4294-81
65-4294-97
65-4294-98
65-4295-08
65-4294-99
65-4295-10
65-4295-01
65-4295-02
65-4294-86
65-4295-09
65-4295-07
65-4295-05
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55464117
品番
BC10-133
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4294-87