長野計器
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4301-24
65-4301-13
65-4301-20
65-4301-28
65-4301-10
65-4301-27
65-4301-32
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55465377
品番
BE10-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,400
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4301-24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55465377
BE10-191
15599775
BE10-191 25MPa
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました