曜日別特売
BE10-193 密閉型圧力計 立形A枠 BE10-193シリーズ 長野計器 55465648

密閉型圧力計 立形A枠 BE10-193シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55465648品番BE10-193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4301-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55465648BE10-19315600886BE10-193 -0.1~1MPaBE10-193 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 15600886密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする