長野計器
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-143シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4304-25
65-4304-04
65-4304-13
65-4304-18
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55466278
品番
BE12-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,300
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4304-25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55466278
BE12-143
14729689
BE12-143 7MPa
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)
長野計器
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました