密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-193シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55466664 品番BE12-193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0〜0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4304-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55466664 BE12-193 75068036 BE12-193 0.25MPa 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器 1個 14,880 税込16,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする