曜日別特売
MXQ12L-75ASCTF エアスライドテーブル MXQ12L-7 SMC 55467492

エアスライドテーブル MXQ12L-7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)アジャスター(ASCT)前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ注文コード55467492品番MXQ12L-75ASCTF
参考基準価格(税別)¥60,610販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動機能(F)バッファ付アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準形ポートねじの種類(-)M5×0.8アジャスター(ASCT)前進端アジャスタ+後退端メタルストッパオートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(L)対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする