※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型丸アネモ 多層コーン型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55468175 品番 C2
参考基準価格(税別)¥87,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付

材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#40 型式C2 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 仕様可動式 寸法O(Φmm)850 寸法U(Φmm)900 寸法X(Φmm)405 寸法Z(mm)23 寸法H(mm)190 寸法R(mm)187.5 用途オフィスビル・病院・学校・ホール等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,180 / 税込 ¥16,698
沖縄地方数量1につき ¥18,975 / 税込 ¥20,873
離島数量1につき ¥18,975 / 税込 ¥20,873

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする