画像準備中

オート型丸アネモ 多層コーン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55468342 品番 AT-C2
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#20 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法O(Φmm)410 寸法U(Φmm)440 寸法X(Φmm)205 寸法Z(mm)17 寸法H(mm)135 寸法R(mm)87.5 用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所 仕様自動風向可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,020 / 税込 ¥7,722
沖縄地方数量1につき ¥8,775 / 税込 ¥9,653
離島数量1につき ¥8,775 / 税込 ¥9,653

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする