協立エアテック
オート型丸アネモ 多層コーン型 SED付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
#30
#15
#20
#25
#30
#35
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55468367
品番
AT-C2
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ
#30
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
610
寸法U(Φmm)
640
寸法X(Φmm)
305
寸法Z(mm)
20
寸法H(mm)
155
寸法R(mm)
137.5
仕様
自動風向可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,960
/
税込
¥
10,956
沖縄地方
数量1につき
¥
12,450
/
税込
¥
13,695
離島
数量1につき
¥
12,450
/
税込
¥
13,695