※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚染防止型丸アネモ 多層コーン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55468446 品番 C2-50
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#15 型式汚染防止型アネモ 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法O(Φmm)300 寸法U(Φmm)355 寸法X(Φmm)155 寸法H(mm)90 寸法R(mm)62.5 用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,480 / 税込 ¥4,928
沖縄地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
離島数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする