※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
汚染防止型丸アネモ 多層コーン型 SED付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55468473
品番
C2-50
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ
#30
型式
汚染防止型アネモ
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
600
寸法U(Φmm)
650
寸法X(Φmm)
305
寸法H(mm)
125
寸法R(mm)
137.5
用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
仕様
可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,750
/
税込
¥
9,625
離島
数量1につき
¥
8,750
/
税込
¥
9,625