※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型丸アネモ パン型

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55468665 品番 Cp
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#20 型式Cp 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法O(Φmm)410 寸法U(Φmm)440 寸法X(Φmm)205 寸法Z(mm)17 寸法H(mm)135 寸法R(mm)87.5 用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,940 / 税込 ¥4,334
沖縄地方数量1につき ¥4,925 / 税込 ¥5,418
離島数量1につき ¥4,925 / 税込 ¥5,418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする