※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型丸アネモ パン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55468762 品番 Cp
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#35 型式Cp 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法O(Φmm)700 寸法U(Φmm)750 寸法X(Φmm)355 寸法Z(mm)23 寸法H(mm)170 寸法R(mm)162.5 用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,040 / 税込 ¥9,944
沖縄地方数量1につき ¥11,300 / 税込 ¥12,430
離島数量1につき ¥11,300 / 税込 ¥12,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする