協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
オート型丸アネモ パン型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55468787
品番
AT-Cp
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ
#15
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
310
寸法U(Φmm)
340
寸法X(Φmm)
155
寸法Z(mm)
16
寸法H(mm)
125
寸法R(mm)
62.5
用途
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
仕様
自動風向可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,640
/
税込
¥
6,204
沖縄地方
数量1につき
¥
7,050
/
税込
¥
7,755
離島
数量1につき
¥
7,050
/
税込
¥
7,755