画像準備中

汚染防止型丸アネモ パン型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55468918 品番 Cp-50
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#25 型式汚染防止型アネモ 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法O(Φmm)500 寸法U(Φmm)555 寸法X(Φmm)255 寸法H(mm)110 寸法R(mm)112.5 用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,440 / 税込 ¥5,984
沖縄地方数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
離島数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする