曜日別特売

オート・汚染防止型丸アネモ パン型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#25
内容量1台注文コード55469006品番AT-Cp-50
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
サイズ#25吹出方向水平吹出・垂直吹出寸法O(Φmm)500寸法U(Φmm)555寸法X(Φmm)255寸法H(mm)110寸法R(mm)112.5仕様自動風向可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,220/税込9,042
沖縄地方数量1につき10,275/税込11,303
離島数量1につき10,275/税込11,303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする