協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
保温一体型丸アネモ パン型 SED付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469112
品番
Cp-G
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
保温工事不要/工期短縮
保温カバーは一般型、オート型に装着可能。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t〜0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m
3
/外面アルミ箔貼り
サイズ
#20
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
415
寸法U(Φmm)
440
寸法X(Φmm)
205
寸法Z(mm)
17
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
135
寸法M(mm)
120±5
寸法R(mm)
87.5
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等
仕様
可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,180
/
税込
¥
10,098
沖縄地方
数量1につき
¥
11,475
/
税込
¥
12,623
離島
数量1につき
¥
11,475
/
税込
¥
12,623