※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
標準型角アネモ 多層コーン型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469155
品番
E2-M
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
サイズ
#15
型式
E2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
寸法O(mm)
□290
寸法U(mm)
□310
寸法X(Φmm)
155
寸法H(mm)
140
寸法F(mm)
20
寸法R(mm)
62.5
可動範囲(mm)
15
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,180
/
税込
¥
4,598
沖縄地方
数量1につき
¥
5,225
/
税込
¥
5,748
離島
数量1につき
¥
5,225
/
税込
¥
5,748