※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型角アネモ 多層コーン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55469243 品番 E2-M
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
サイズ#25 型式E2 型 吹出方向水平吹出・垂直吹出 仕様可動式 寸法O(mm)□420 寸法U(mm)□440 寸法X(Φmm)255 寸法H(mm)140 寸法F(mm)20 寸法R(mm)112.5 可動範囲(mm)15 用途オフィスビル・病院・学校・ホール等

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,580 / 税込 ¥7,238
沖縄地方数量1につき ¥8,225 / 税込 ¥9,048
離島数量1につき ¥8,225 / 税込 ¥9,048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする