曜日別特売

オート型角アネモ 多層コーン型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#25
内容量1台注文コード55469304品番AT-E2-M
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所サイズ#25吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様自動風向可動式寸法O(mm)□420寸法U(mm)□440寸法X(Φmm)255寸法H(mm)140寸法F(mm)20寸法R(mm)112.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする