画像準備中

オート型角アネモ 多層コーン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55469347 品番 AT-E2-M
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
サイズ#20 吹出方向水平吹出・垂直吹出 仕様自動風向可動式 寸法O(mm)□370 寸法U(mm)□390 寸法X(Φmm)205 寸法H(mm)140 寸法F(mm)20 寸法R(mm)87.5 用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
沖縄地方数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
離島数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする