材質外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:3番コーンのみアルミ型材/焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所サイズ#35吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様自動風向可動式寸法O(mm)□550寸法U(mm)□580寸法X(Φmm)355寸法H(mm)150寸法F(mm)25寸法R(mm)162.5