協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
汚染防止型角アネモ 多層コーン型 SED付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469478
品番
E2-M-40
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
サイズ
#20
型式
汚染防止型アネモ
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
寸法O(mm)
□370
寸法U(mm)
□410
寸法X(Φmm)
205
寸法H(mm)
108
寸法F(mm)
30
寸法R(mm)
87.5
可動範囲(mm)
15
用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
沖縄地方
数量1につき
¥
8,250
/
税込
¥
9,075
離島
数量1につき
¥
8,250
/
税込
¥
9,075