※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
標準型角アネモ パン型 SED付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469724
品番
Ep-M
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
サイズ
#25
型式
Ep 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(mm)
□420
寸法U(mm)
□440
寸法X(Φmm)
255
寸法H(mm)
140
寸法F(mm)
20
寸法R(mm)
112.5
可動範囲(mm)
25
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
仕様
可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,260
/
税込
¥
6,886
沖縄地方
数量1につき
¥
7,825
/
税込
¥
8,608
離島
数量1につき
¥
7,825
/
税込
¥
8,608