協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
オート型角アネモ パン型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469803
品番
AT-Ep-M
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
サイズ
#35
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(mm)
□550
寸法U(mm)
□580
寸法X(Φmm)
355
寸法H(mm)
150
寸法F(mm)
25
寸法R(mm)
162.5
用途
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
仕様
自動風向可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,580
/
税込
¥
10,538
沖縄地方
数量1につき
¥
11,975
/
税込
¥
13,173
離島
数量1につき
¥
11,975
/
税込
¥
13,173