画像準備中

汚染防止型角アネモ パン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55469977 品番 Ep-M-40
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
サイズ#30 型式汚染防止型アネモ 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法O(mm)□500 寸法U(mm)□550 寸法X(Φmm)305 寸法H(mm)118 寸法F(mm)35 寸法R(mm)137.5 可動範囲(mm)25 用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間 仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする