ビーカー FB-100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55470067 品番 FB-100-150
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様●規格:150mL●サイズ:Φ57×79Hmm●目盛:20〜140mL(20mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合) アズワン品番65-4338-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする