曜日別特売

オート・汚染防止型角アネモ SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#35
内容量1台注文コード55470092品番AT-Ep-M-40
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
材質
外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
サイズ#35吹出方向水平吹出・垂直吹出寸法O(mm)□550寸法U(mm)□600寸法X(Φmm)355寸法H(mm)118寸法F(mm)35寸法R(mm)162.5仕様自動風向可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,300/税込13,530
沖縄地方数量1につき15,375/税込16,913
離島数量1につき15,375/税込16,913
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする