厚手ビーカー FB-101シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●規格:250mL●サイズ:Φ67×92Hmm●目盛:25〜200mL(25mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合) 注文コード55470207 品番FB-101-250
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●規格:250mL●サイズ:Φ67×92Hmm●目盛:25〜200mL(25mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合) アズワン品番65-4338-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする