Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの ビーカー/計量カップ/コップ
厚手ビーカー FB-101シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格:2000mL●サイズ:Φ130×190Hmm●目盛:200〜1800mL(100mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)
注文コード
55470225
品番
FB-101-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:2000mL●サイズ:Φ130×190Hmm●目盛:200〜1800mL(100mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)
アズワン品番
65-4339-02