厚手ビーカー FB-101シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4339-03 注文コード55470234 品番FB-101-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●規格:4000mL●サイズ:Φ161×252Hmm●目盛:500〜3500mL(500mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合) アズワン品番65-4339-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする