画像準備中

システムライン 羽根可動型 保温無

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55470284 品番 STL-T
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。 仕様保温無 寸法L(mm)1300 吹出方向水平吹出・垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,580 / 税込 ¥8,338
沖縄地方数量1につき ¥9,475 / 税込 ¥10,423
離島数量1につき ¥9,475 / 税込 ¥10,423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする