協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
アークライン 羽根可動型 保温有
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55470363
品番
STL-U
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。
材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温有
寸法L(mm)
1150
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,420
/
税込
¥
12,562
沖縄地方
数量1につき
¥
14,275
/
税込
¥
15,703
離島
数量1につき
¥
14,275
/
税込
¥
15,703