Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロプレート
Fisherbrand(TM) 96ウェルPCRプレート 14-230シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
55470530
品番
14-230-244
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:300μL●ウェル数:96(8×12)●カラー:ナチュラル●デザイン:セミスカート●クリーンルームで製造
アズワン品番
65-4339-46