Fisherbrand(TM) 96ウェルPCRプレート 14-230シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 55470539 品番 14-230-232
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:300μL●ウェル数:96(8×12)●カラー:ナチュラル●デザイン:ノンスカート●クリーンルームで製造 アズワン品番65-4339-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする