協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
サテライン ベーン可動型 保温有
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55470546
品番
STL-V
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。
材質
風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温有
寸法L(mm)
800
吹出方向
斜め吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
11,250
/
税込
¥
12,375
離島
数量1につき
¥
11,250
/
税込
¥
12,375