Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Fisherbrand 8連PCRチューブ 14-230シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
55470548
品番
14-230-215
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:バージン・ポリプロピレン●容量:0.2mL(Max:0.25mL)●カラー:ナチュラル●デザイン:フラットキャップ●Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free
アズワン品番
65-4339-49