Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Fisherbrand 8連PCRチューブ用キャップ 14-230シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
55470566
品番
14-230-231
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●材質:バージン・ポリプロピレン●カラー:ナチュラル●デザイン:ドームキャップ●使用用途:PCR8連、PCRプレート用キャプ●Fisherbrand(TM)PCR製品(14-230-205、14-230-206、14-230-210、14-230-215;14-230-232、14-230-245)に使用可能
アズワン品番
65-4339-51