Fisherbrand 8連PCRチューブ用キャップ 14-230シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250個) 注文コード 55470575 品番 14-230-230
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●材質:バージン・ポリプロピレン●カラー:ナチュラル●デザイン:フラットキャップ●使用用途:PCR8連、PCRプレート用キャプ●Fisherbrand(TM)PCR製品(14-230-205、14-230-206、14-230-210、14-230-215;14-230-232、14-230-244)に使用可能 アズワン品番65-4339-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする