画像準備中

サテライン ベーン可動型 保温無

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55470652 品番 STL-V
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。

材質
風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。 仕様保温無 寸法L(mm)800 吹出方向斜め吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
沖縄地方数量1につき ¥7,250 / 税込 ¥7,975
離島数量1につき ¥7,250 / 税込 ¥7,975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする