Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Fisherbrand ロック付きスナップキャップチューブ 14-666シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
55470758
品番
14-666-325
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●材質:ポリプロピレン●カラー:アソート●容量:1.5mL●サイズ:39mm●目盛り:13mm●耐熱温度:-86℃〜121℃●耐遠心荷重:26000×G RCF●オートクレーブ可能
アズワン品番
65-4339-74