96ウェル PCR(R)用 ヒンジ式チューブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 55470880 品番 11527593
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●サイズ(L×W×H):12.7×9.9×3cm●ウェル数:96●ウェル系:5.2mm●パッケージ:5 ea/pk, 40 pk/cs●カラー:ナチュラル アズワン品番65-4339-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする