Fisherbrand(TM) ローリテンションスナップキャップ付きマイクロチューブ 02-681シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250本) 注文コード 55470898 品番 02-681-332
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●規格:2mL●直径:13mm●長さ:40mm●目盛:0.5mL刻み●耐熱温度:-80〜120℃●耐遠心荷重:30000×g●Certified:RNase/DNaseフリー●色:ナチュラル●滅菌:滅菌済み アズワン品番65-4339-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする