Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
Fisherbrand(TM) ローリテンションスナップキャップ付きマイクロチューブ 02-681シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(250本)
注文コード
55470907
品番
02-681-331
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:1.5mL●直径:13mm●長さ:40mm●目盛:0.5mL刻み●耐熱温度:-80〜120℃●耐遠心荷重:30000×g●Certified:RNase/DNaseフリー●色:ナチュラル●滅菌:滅菌済み
アズワン品番
65-4339-87