協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
低騒音型システムライン 羽根可動型 保温有 Φ175
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55470993
品番
STL-T-BN
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。
材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温有
寸法L(mm)
900
ネック径(Φmm)
175
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,840
/
税込
¥
10,824
沖縄地方
数量1につき
¥
12,300
/
税込
¥
13,530
離島
数量1につき
¥
12,300
/
税込
¥
13,530