画像準備中

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温有 Φ175

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55471045 品番 STL-T-BN
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。 仕様保温有 寸法L(mm)1250 ネック径(Φmm)175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,100 / 税込 ¥13,310
沖縄地方数量1につき ¥15,125 / 税込 ¥16,638
離島数量1につき ¥15,125 / 税込 ¥16,638

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする