曜日別特売
KLT-Ⅰ 標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLT-Ⅰ 協立エアテック 55471912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLT-Ⅰ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法L(mm)4500
内容量1台注文コード55471912品番KLT-Ⅰ
参考基準価格(税別)¥160,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等寸法L(mm)4500寸法W(mm)(ダクト内寸)118吹出方向水平吹出・垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき27,860/税込30,646
沖縄地方数量1につき34,825/税込38,308
離島数量1につき34,825/税込38,308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする