※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLK-Ⅰ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
3000
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55471973
品番
KLK-Ⅰ
参考基準価格(税別)
¥145,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
吹込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
寸法L(mm)
3000
寸法W(mm)
(ダクト内寸)154
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,240
/
税込
¥
27,764
沖縄地方
数量1につき
¥
31,550
/
税込
¥
34,705
離島
数量1につき
¥
31,550
/
税込
¥
34,705